Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN OS-30-HSB-CP Knurl Wheel O-serien rett 1 tommers ytre diameter 30 Tpi | AC9BQK 3FHL3

DORIAN OS-30-HSB-CP Knurl Wheel O-serien rett 1 tomme ytre diameter 30 Tpi

På lager
Vare: AC9BQK Modell: OS-30-HSB-CPKryssref: 3FHL3
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurl hjul
MønsterRett
Tenner per tomme30
typenskrå
HjulmaterialeHigh Speed ​​Steel, PVD TiN-belagt
Hjulstørrelse1 OD X 5/16 ID X 0.375 W, 30 TPI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMønsterTenner per tommePris
DORIAN OS-20-HSB-CP Knurl Wheel O-serien rett 1 tomme ytre diameter 20 Tpi | AC9BQH 3FHL1 OS-20-HSB-CPRett20565NOK
DORIAN OS-25-HSB-CP Knurl Wheel O-serien rett 1 tomme ytre diameter 25 Tpi | AC9BQJ 3FHL2 OS-25-HSB-CPRett25571NOK
DORIAN ODR-25-HSB-CP Knurl Wheel O Series Høyre Diagonal 1 Tommer 25 Tpi | AC9BQL 3FHL6 ODR-25-HSB-CPHøyre-diagonal25566NOK
DORIAN ODL-25-HSB-CP Knurl Wheel O Series Venstre Diagonal 1 Tommer 25 Tpi | AC9BQM 3FHL9 ODL-25-HSB-CPVenstrehånds diagonal25566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN OS-30-HSB-CP Knurl Wheel O-serien rett 1 tomme ytre diameter 30 Tpi
576NOK / enhet