Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3APU 1RAY8

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer

På lager
Vare: AB3APU Modell: 6A-MB6LPFA-SSPKryssreferanse: 1RAY8
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
3 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Maks. Press3000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gir positiv avstengning av væsker i kraftprosesserings- og instrumenteringsapplikasjoner
    • Sete-/pakningsdesign i ett stykke gir en lekkasjetett forsegling; kan monteres på panel
    • Har toveis strømning med håndtak som indikerer strømningsretning
    • Ventil tilbyr lavt dreiemoment med manuell eller pneumatisk aktivering

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeBody MaterialHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialeStammen TypePris
PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Forkrommet messingMessing-PTFEPTFE--1 389 NOK
PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Forkrommet messingMessingFullVitonVitonMessingBlowout-bevis768NOK
PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton--3 961 NOK
PARKER XVP501SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rustfritt stål316 rustfritt stålFullVitonViton316 rustfritt stålBlowout-bevis1 091 NOK
PARKER XV502SS-32 Kuleventil i rustfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton-Blowout-bevis5 001 NOK
PARKER BVHP16NSS1N Kuleventil, stål, hunn - hunn | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer
3 362 NOK / enhet