Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer | AB4ZCZ 20K887

PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer

På lager
Vare: AB4ZCZ Modell: XVP500P-32Kryssref: 20K887
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481801085
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeBody MaterialHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialeStammen TypePris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 rustfritt stål316 rustfritt stålFullPTFEPFA316 rustfritt stål12 "x 51"3 362 NOK
PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Forkrommet messingMessingFullVitonVitonMessingBlowout-bevis768NOK
PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton--3 961 NOK
PARKER XVP501SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rustfritt stål316 rustfritt stålFullVitonViton316 rustfritt stålBlowout-bevis1 091 NOK
PARKER XV502SS-32 Kuleventil i rustfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton-Blowout-bevis5 001 NOK
PARKER BVHP16NSS1N Kuleventil, stål, hunn - hunn | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer
1 389 NOK / enhet