Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8709 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWT 20VC90

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Temperaturfuktighetsmåler

På lager
Vare: AG9LWT Modell: EP8709Kryssreferanse: 20VC90

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNei
DataholdJa
ViseLCD
Luftfuktighet+/- 3% Fra 5% til 95%
Fuktighetsoppløsning0.1%
MinneNei
Relativt fuktighetsområde0% til 99.9%
ResponstidMindre enn 80 sek.
Sensor Typekapasitans
Temp. Nøyaktighet+/-1 grader, +/-3 % RF
Temp. Område-10 grader til 50 grader
Temp. Vedtak+/- 1.0 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målerstil: Temperatur og fuktighet
    • Søylediagram: Nei
    • Spesielle funksjoner: Jumbo bakgrunnsbelyst skjerm med dobbel avlesning

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdRelativt fuktighetsområdeResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8703 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWR 20VC89 EP87039VNei0% til 99.9%Mindre enn 80 sek.kapasitans+/-1 grader, +/-3 % RF-10 grader til 50 grader971NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8710 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWV 20VC92 EP87109VJa0% til 99.9%Mindre enn 80 sek.kapasitans+/-1 grader, +/-3 % RF-10 grader til 50 grader1 210 NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC PTH8707 Temperatur Fuktighetsmåler Pen 20-100 prosent | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Nei20% til 100%60 sek.Kapasitiv+/- 1 grader0 Grader til 50 Grader662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Temperaturfuktighetsmåler
1 144 NOK / enhet