JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AF2WBP Modell: 692990Kryssreferanse: 6YG48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Hjulstørrelse4"
FARGEBright
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeHøyt senter
Høyde63.5 "
Lengde62.25 "
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Antall hyller6
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet58 cu. ft.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 201.39
Skipets høyde (cm)162.05
Skipets lengde (cm)158.24
Skipets bredde (cm)77.72
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 692990 rullende muslingskallskap på arbeidsplassen gir en lett å flytte oppbevaringsløsning. Den hjelper til med å organisere verdifulle verktøy og forsyninger og har to halvdeler som kan foldes inn eller svinges ut på et sentralt hengsel for enkel tilgang under lossing eller lasting.

Egenskaper:

  • JOBOX 692990 rullende muslingskallskap på arbeidsplassen har en låsende hasp med 10-gauge tykkelse for å hindre skjæreverktøy og lirkestenger i å få tilgang til skapet.
  • Den er utstyrt med 4-tommers kraftige hjul på basen for enkel mobilitet på flate overflater.
  • Denne enheten har en tippesikring for å hindre at skapet åpnes helt.
  • De høye senterhåndtakene gjør det enkelt å flytte, åpne og lukke.
  • Den har 16 gauge, robust stålkonstruksjon med matt kroppsfinish for holdbarhet.
  • Skapet har helsveiset hengelåshus som muliggjør sikker låsing.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til dette rullende muslingskallskapet på arbeidsplassen?

A. Denne JOBOX 692990-enheten har en total lagringskapasitet på 58 cu.ft.

Q. Hvor mange hyller har denne modellen?

A. Det er 6 hyller i JOBOX 692990 rullende muslingskallskap.

Sp. Hvor mange hjul har JOBOX 692990 rullende muslingskallskap?

A. Denne modellen er utstyrt med 8 hjul for enkel transport av verktøy.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEPris
JOBOX 1-679990 Skuffeskap, 60.75 x 60.125 x 60.75 tommer Størrelse, Brun, Stål | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Hengelåsskap58.7 cu. ft.brun50 675 NOK
JOBOX 1-693990 søppelkasseskap, ekstra kraftig, 72 x 24 x 61 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser49 cu. ft.brun30 979 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tommer, brun, stål
39 348 NOK / enhet