JOBOX 1-679990 Skuffeskap, 60.75 x 60.125 x 60.75 tommer Størrelse, Brun, Stål | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Skuffeskap, 60.75 x 60.125 x 60.75 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AC3RYM Modell: 1-679990Kryssreferanse: 2VUY2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde60.75 "
Lengde60.75 "
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer8
Antall hyller5
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet58.7 cu. ft.
Bredde60.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 254.47
Skipets høyde (cm)159.39
Skipets lengde (cm)157.8
Skipets bredde (cm)81.92
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-679990 arbeidsplassskap er en todørs skuffeenhet med hyller for organisert oppbevaring av verktøy og rekvisita.

Egenskaper:

  • JOBOX 1-679990 arbeidsplassskap er utstyrt med 2 hengslede dører som svinger ut til sidene for enkel tilgang under lossing eller lasting.
  • Denne enheten leveres med tre 3-tommers dype hyller og en 4.5-tommers dyp topphylle på hver dør.
  • Produktet er gaffeltruck tilgjengelig fra alle sider og har skuffer som kan trekkes helt ut for enkel tilgang.
  • Denne modellen er konfigurert med sveisede hjørnekiler for å gi ekstra styrke til skapet og forhindre at det vrir seg ut av firkanten under transport.
  • Den midtre EZ-Loader glidestøtten strekker seg til fronten for å forhindre velting og muliggjør lasting og lossing fra alle sider.
  • Den leveres med et fot- eller håndbetjent dørlåsutløsersystem for enkel åpning og lukking av dører.
  • Denne enheten har innfelte håndtak og har 7-gauge stålbolster konfigurert med hull for montering av hjul.
  • Den sikrer beskyttelse mot hærverk eller uautorisert tilgang på grunn av sikkerhetssystemet Site-Vault.
  • Skapet har helsveiset hengelåshus som muliggjør sikker låsing og innebygde tilgangshull for elektriske kabler.
  • Den har kraftige dører med en Grip-Rite løftekanal og har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for holdbarhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX Hjul: De kan installeres i stålstøttene i ett stykke med 5/16 tommers selvskjærende bolter.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til skuffene?

A. Denne JOBOX 1-679990-enheten inkluderer 2.5-tommers skuffer med en maksimal lastekapasitet på 75 lb og 5.5-tommers skuffer med lastekapasitet på opptil 125 lb.

Sp. Hva er en Grip-Rite løftekanal?

A. Grip-Rite løftekanaler tilbyr en gripeflate i full lengde på lokket for sikker bruk.

Q. Hva er betydningen av de innfelte håndtakene?

A. Innfelte håndtak er konstruert for å optimalisere plass.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEPris
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Hengelåsskap58 cu. ft.Bright39 348 NOK
JOBOX 1-693990 søppelkasseskap, ekstra kraftig, 72 x 24 x 61 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Hengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser49 cu. ft.brun30 979 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-679990 Skuffeskap, 60.75 x 60.125 x 60.75 tommer, brun, stål
50 675 NOK / enhet