JOBOX 1-693990 søppelkasseskap, ekstra kraftig, 72 x 24 x 61 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 søppelkasse, ekstra kraftig, 72 x 24 x 61 tommer, brun, stål

Vare: AF2WBQ Modell: 1-693990Kryssreferanse: 6YG49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
FARGEbrun
FinishPulverlakk
Måler16 ga.
HåndtakstypeSidefolding
Høyde61 "
Lengde72 "
LåsesystemHengelåskabinett og hånd- eller fotbetjent låseutløser
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller11
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet49 cu. ft.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 232.24
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-693990 arbeidsplassbeholderskap er en todørs skuffeenhet med hyller for oppbevaring av verktøy og rekvisita på en organisert måte.

Egenskaper:

  • JOBOX 1-693990 arbeidsplassbeholderskap er utstyrt med stablede og sveisede hengslede dører som svinger ut til sidene for enkel tilgang under lossing eller lasting.
  • Skapet har helsveiset hengelåshus som muliggjør sikker låsing og innebygde tilgangshull for elektriske kabler.
  • Den midtre EZ-Loader glidestøtten strekker seg til fronten for å forhindre velting og muliggjør lasting og lossing fra alle sider.
  • Den leveres med et fot- eller håndbetjent dørlåsutløsersystem for enkel åpning og lukking av dører.
  • Denne enheten har kraftige hyller og dører med en Grip-Rite løftekanal og har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for holdbarhet.
  • Den har kraftige, galvaniserte, flyttbare søppeldelere for organisert oppbevaring som kan justeres opp til 2-tommers trinn eller fjernes for å skape tilpassede søppelplasser.
  • Denne enheten har innfelte håndtak og har ett stykke, 7-gauge stålbolster med hull for montering av valgfrie hjul.

Kompatibelt tilbehør:

  • JOBOX Hjul: De kan installeres i stålstøtter i ett stykke ved hjelp av selvskjærende bolter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til dette skapet på arbeidsplassen?

A. Denne JOBOX 1-693990 enheten har en total lagringskapasitet på 49 cu.ft.

Sp. Hva er en Grip-Rite løftekanal?

A. Grip-Rite løftekanaler tilbyr en gripeflate i full lengde på lokket for enkel og sikker betjening.

Sp. Hvorfor brukes innfelte håndtak med disse skapene?

A. De innfelte håndtakene bidrar til å optimalisere plassen og beskytte enheten mot skade.

Q. Hvor mange hyller har denne modellen?

A. Det er 11 hyller i 1-693990 skap.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLagringskapasitetFARGEPris
JOBOX 1-679990 Skuffeskap, 60.75 x 60.125 x 60.75 tommer Størrelse, Brun, Stål | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Hengelåsskap58.7 cu. ft.brun50 675 NOK
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 tommer størrelse, brun, stål | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Hengelåsskap58 cu. ft.Bright39 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-693990 søppelkasse, ekstra kraftig, 72 x 24 x 61 tommer, brun, stål
30 979 NOK / enhet