A B Ledningslengde: Ikke Inkludert , Måler/leder: 10/3 , Karakter: Industriell , Høyde: 20.25 " , Holder: 200 fot av 10/3 , Maks. Forsterkere: 30 , NEMA-pluggkonfigurasjon: none , NEMA-konfigurasjon: none , Antall utsalgssteder: 0 , Temp. Område: 0 grader til 125 grader F , Spenning: 600 , Watt: 18,000 , Bredde: 19.38 "
Levende strømledningsspoler, L30000 -serien
Reelcraft L30000-seriens kraftige ledningsruller brukes til å lagre, vikle og vikle av ledende kabler eller ledninger for å beskytte dem mot skader på grunn av sammenfiltring og kinking. De har pulverlakkert, tykk stålkonstruksjon med selvlåsende fester for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet. Disse snellene kan håndtere 200 fot med 10/3 strømførende kabler. Raptor Supplies tilbyr disse snorrullene med en elektrisk motordrevet tilbakespoling for automatisk å vikle forlengede ledninger tilbake på hjulet eller med en direkte håndsveiv for å vikle ledningen manuelt. Velg fra et bredt utvalg av disse kabellagringsspolene, tilgjengelig i dybder på 25 og 29.375 tommer.