Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F176 Accy Track Seksjon 2 fot | AA2EMH

LUMAPRO 10F176 Accy Track Seksjon 2 fot

På lager
Vare: AA2EMH Modell: 10F176
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrack Lighting Seksjon
FARGESvart
FunksjonKraftmating for å starte løpekjøring
Høyde11 / 16 "
HusfinishSvart
Housing MaterialKraftig aluminium
Lengde20.125 "
Maks. Forsterker20
Maks. Effekt2400
MonteringOverflate eller anheng
typen2 Foot
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode9405994090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Individuelt eller kontinuerlig radmontering

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHusfinishPris
LUMAPRO 10F175 Accy Track Seksjon 2 fot | AA2EMG 10F175HvitHvit40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F176 Accy Track Seksjon 2 fot
130NOK / enhet