Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC PTH8707 Temperatur Fuktighetsmåler Pen 20-100 prosent | AJ2JLT 6MRP1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Temperatur Fuktighetsmåler Pen 20-100 prosent

På lager
Vare: AJ2JLT Modell: PTH8707Kryssreferanse: 6MRP1
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
BatteritypeCR2032
KalibreringssertifikatNei
DataholdNei
DataloggingNei
DuggpunktsområdeN / A
ViseLCD
Luftfuktighet+ /-3%
Fuktighetsoppløsning0.001
MinneNei
Relativt fuktighetsområde20% til 100%
Responstid60 sek.
Sensor TypeKapasitiv
Temp. Nøyaktighet+/- 1 grader
Temp. Område0 Grader til 50 Grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandHK

Produktdetaljer:

    • Målerstil: Penn
    • Søylediagram: Nei
    • Spesielle funksjoner: Min / maks minne, grader F / grader C-bryter

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdRelativt fuktighetsområdeResponstidSensor TypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8703 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWR 20VC89 EP87039VNei0% til 99.9%Mindre enn 80 sek.kapasitans+/-1 grader, +/-3 % RF-10 grader til 50 grader971NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8709 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWT 20VC90 EP87099VJa0% til 99.9%Mindre enn 80 sek.kapasitans+/-1 grader, +/-3 % RF-10 grader til 50 grader1 144 NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC EP8710 Temperaturfuktighetsmåler | AG9LWV 20VC92 EP87109VJa0% til 99.9%Mindre enn 80 sek.kapasitans+/-1 grader, +/-3 % RF-10 grader til 50 grader1 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Temperatur Fuktighetsmåler Pen 20-100 prosent
662NOK / enhet