Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1 | AB4ZEM 20K936

PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1"

På lager
Vare: AB4ZEM Modell: XV501SS-16Kryssref: 20K936

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Maks. Press2000 psi WOG
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8928
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeBody MaterialHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialeStammen TypePris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 rustfritt stål316 rustfritt stålFullPTFEPFA316 rustfritt stål12 "x 51"3 362 NOK
PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Forkrommet messingMessing-PTFEPTFE--1 389 NOK
PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Forkrommet messingMessingFullVitonVitonMessingBlowout-bevis768NOK
PARKER XVP501SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rustfritt stål316 rustfritt stålFullVitonViton316 rustfritt stålBlowout-bevis1 091 NOK
PARKER XV502SS-32 Kuleventil i rustfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton-Blowout-bevis5 001 NOK
PARKER BVHP16NSS1N Kuleventil, stål, hunn - hunn | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1"
3 961 NOK / enhet