Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20K920

PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In

På lager
Vare: AB4ZDZ Modell: XV590P-8Kryssref: 20K920
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
768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeTee
Maks. Press250 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKulematerialeBody MaterialHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialeStammen TypePris
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 rustfritt stål316 rustfritt stålFullPTFEPFA316 rustfritt stål12 "x 51"3 362 NOK
PARKER XVP500P-32 Messing Kuleventil Inline FNPT 2 Tommer | AB4ZCZ 20K887 XVP500P-322"Forkrommet messingMessing-PTFEPTFE--1 389 NOK
PARKER XV501SS-16 Kuleventil i rustfritt stål FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton--3 961 NOK
PARKER XVP501SS-8 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Rustfritt stål316 rustfritt stålFullVitonViton316 rustfritt stålBlowout-bevis1 091 NOK
PARKER XV502SS-32 Kuleventil i rustfritt stål FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton-Blowout-bevis5 001 NOK
PARKER BVHP16NSS1N Kuleventil, stål, hunn - hunn | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XV590P-8 Messing kuleventil vinkel Fnpt x Mnpt 1/2 In
768NOK / enhet