LINCOLN ELECTRIC Plasmasker


filtre
Design: Inverter , Driftssyklus: 100%
StilModellKabellengdeSkjærekapasitetInngangsspenningSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
K3477-1
---Plasma Cutter---97 832 NOK
B
K2809-1
---Plasma Cutter---89 341 NOK
A
K3477-2
---Plasma Cutter---105 846 NOK
C
K2806-1
101/2208 / 230VPlasmaskjærer og luftkompressor18.915.28.531 397 NOK
D
K2807-1
20ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "34 040 NOK
E
K2808-1
25ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "55 501 NOK

Plasmasker

Lincoln Elektriske plasmakuttere brukes til å generere høytemperatur plasmagass for å avgi en elektrisk lysbue på arbeidsstykket og levere slaggfrie nøyaktige kutt. Merkets TOMAHAWK-serie plasmakuttere har det patenterte Touch Start-systemet designet for å initiere plasmabuer over et lavfrekvent område. De tillater kontinuerlig arbeidsflyt ved nominell kuttekapasitet som varierer mellom 1/2 og 1-1/4 tommer og er integrert med en frontpanelrensemodus for å stille inn gasstrykket og tømme gassledningen. Utvalgte modeller kommer med PowerConnect-teknologi for automatisk registrering og justering av inngangseffekten opp til 575 V og er derfor ideelle for HVAC-spiralkanaler, marinereparasjoner, metallbygging og takkonstruksjoner. Velg fra et omfattende utvalg av disse plasmakutterne tilgjengelig i 10, 20 og 25 tommers ledningslengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?