Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5310700 Endfres Square Single 1/2 Inch 3f | AG3NNN 33PC67

OSG 5310700 Endefres Firkant Enkel 1/2 Tommer 3f

På lager
Vare: AG3NNN Modell: 5310700Kryssreferanse: 33PC67

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummer531
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter3
Total lengde2 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 5201400 Endefres Firkantet Enkel 11/16 Tommer 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "815NOK
OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2" Dia., Antall fløyter 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "2 557 NOK
OSG 5465100 Endefres Square Single 1 Tommer 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"2 005 NOK
OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5310700 Endefres Firkant Enkel 1/2 Tommer 3f
561NOK / enhet