Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5465100 Endefres Square Single 1 Tommer 4f | AG3NNP 33PC68

OSG 5465100 Endefres Firkant Enkel 1 Tommer 4f

På lager
Vare: AG3NNP Modell: 5465100Kryssreferanse: 33PC68

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde4"
Liste nummer546
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1"
Antall fløyter4
Total lengde6.5 "
Shank Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 5201400 Endefres Firkantet Enkel 11/16 Tommer 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "815NOK
OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2" Dia., Antall fløyter 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "2 557 NOK
OSG 5310700 Endfres Square Single 1/2 Inch 3f | AG3NNN 33PC67 53107001"53132 11 / 16 "3 / 8 "561NOK
OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5465100 Endefres Firkant Enkel 1 Tommer 4f
2 005 NOK / enhet