Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2 Dia., Antall fløyter 2 | AG3NNM 33PC66

OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2" Dia., Antall fløyter 2

På lager
Vare: AG3NNM Modell: 5206200Kryssreferanse: 33PC66
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
2 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.625 "
Liste nummer520
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1-1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde4.125 "
Shank Dia.1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 5201400 Endefres Firkantet Enkel 11/16 Tommer 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "815NOK
OSG 5310700 Endfres Square Single 1/2 Inch 3f | AG3NNN 33PC67 53107001"53132 11 / 16 "3 / 8 "561NOK
OSG 5465100 Endefres Square Single 1 Tommer 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"2 005 NOK
OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5206200 End Mill Square, 1-1/2" Dia., Antall fløyter 2
2 557 NOK / enhet