Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FCV 1LRJ2

NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2FCV Modell: M20600400Kryssreferanse: 1LRJ2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00600400 Tee 4mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Tube4mm846NOK
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Tube6mm961NOK
NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCT 1LRH9 M20600100Rør x Rør x Rør1 / 8 "521NOK
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pakke med 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Rør x Rør x Rør5 / 32 "605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 tomme - pakke med 10 stk.
645NOK / enhet