Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBE 1LRC2

NORGREN M00600600 Tee 6 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2FBE Modell: M00600600Kryssreferanse: 1LRC2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00600400 Tee 4mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Tube4mm846NOK
NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCT 1LRH9 M20600100Rør x Rør x Rør1 / 8 "521NOK
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pakke med 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Rør x Rør x Rør5 / 32 "605NOK
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Tube1 / 4 "645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M00600600 Tee 6 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk
961NOK / enhet