Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M00600400 Tee 4mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBD 1LRC1

NORGREN M00600400 Tee 4 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2FBD Modell: M00600400Kryssreferanse: 1LRC1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
846NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7307230000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Tube6mm961NOK
NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCT 1LRH9 M20600100Rør x Rør x Rør1 / 8 "521NOK
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pakke med 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Rør x Rør x Rør5 / 32 "605NOK
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Tube1 / 4 "645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M00600400 Tee 4 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk
846NOK / enhet