Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCT 1LRH9

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2FCT Modell: M20600100Kryssreferanse: 1LRH9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x Rør x Rør
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307230000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00600400 Tee 4mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Tube4mm798NOK
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Polypropylen - Pakke med 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Tube6mm906NOK
NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pakke med 10 | AB2FCU 1LRJ1 M20600200Rør x Rør x Rør5 / 32 "583NOK
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Tube1 / 4 "612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 tomme - pakke med 10 stk.
515NOK / enhet