VESTIL M-serien ekstruderte støtfangere


filtre
Bolt hull senter til senter avstand 2: 15 " , Farge: Svart , Durometer: (-/+5) 70 , Hardhet: -/+ 70 , Materiale: Gummi , Pakkestørrelse: 1
StilModellBreddeBolt hull senter til senter avstand 1HøydeHull Dia.LengdeMonteringshull Dia.PadlengdePad BreddePris (eks. mva)
A
M-2-120
1.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "1 515 NOK
RFQ
B
M-2-12
1.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"349NOK
C
M-2-24
1.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"400NOK
D
M-2-36
1.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"600NOK
E
M-2-18
2"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"377NOK
F
M-4-36
4.12 "30 "3.88 "1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "4"858NOK
G
M-4-12
4.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"421NOK
H
M-4-18
4.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"499NOK
I
M-4-24
4.12 "18 "3.88 "1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "4"586NOK
J
M-4-120
4.25 "-4"-120 "-120 "4"2 833 NOK
RFQ
K
M-6-18
6"12 "6"1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "6"959NOK
L
M-6-120
6"-6"-120 "-120 "6"5 081 NOK
RFQ
M
M-6-24
6.31 "18 "6"1 3 / 8 "24 "7 / 8 "24 "6"1 215 NOK
N
M-6-36
6.31 "15 "6"1 3 / 8 "36 "7 / 8 "36 "6"2 199 NOK
O
M-6-12
6.31 "6"6"1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "6"671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?