Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL M-2-24 ekstrudert gummiskjermstøtfanger, 24 tommer x 2 tommer x 1.75 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VZB Modell: M-2-24
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Bolt hull senter til senter avstand 118 "
FARGESvart
durometer(-/+5) 70
Hardhet(+/-5) 70
Høyde1.5 "
Hull Dia.7 / 8 "
Lengde24 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall monteringshull2
Generell dybde24 "
Pack Size1
Padlengde24 "
PutematerialeGummi
Pad Bredde2"
Bredde1.82 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016940000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBolt hull senter til senter avstand 1HøydeHull Dia.LengdeMonteringshull Dia.PadlengdePad BreddePris
VESTIL M-2-12 Støtfanger i ekstrudert gummi, 12 tommer x 2 tommer x 1.75 tommer Størrelse | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"349NOK
VESTIL M-2-120 Støtfanger i ekstrudert gummi, 120 tommers lengde, 2 tommers bredde | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "1 515 NOK
RFQ
VESTIL M-2-18 Støtfanger i ekstrudert gummi, 18 tommer x 2 tommer x 1.75 tommer Størrelse | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"377NOK
VESTIL M-2-36 Støtfanger i ekstrudert gummi, 36 tommer x 2 tommer x 1.75 tommer Størrelse | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"600NOK
VESTIL M-4-12 Støtfanger i ekstrudert gummi, 12 tommer x 4.25 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"421NOK
VESTIL M-4-120 Støtfanger i ekstrudert gummi, 120 tommer x 4.25 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"2 833 NOK
RFQ
VESTIL M-4-18 Støtfanger i ekstrudert gummi, 18 tommer x 4.25 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL M-2-24 ekstrudert gummiskjermstøtfanger, 24 tommer x 2 tommer x 1.75 tommer størrelse
400NOK / enhet