NIBCO 6002 2x11/4 reduksjonsrør er designet for jevn overgang mellom 2-tommers og 1-1/4-tommers kobberrør. Denne allsidige komponenten finner anvendelse i HVAC-systemer og vanndistribusjonsnettverk.
Egenskaper:
- Den har en FTG x C-tilkoblingstype for enkel installasjon og fjerning og har maksimalt trykk på 364 psi ved 100 grader F for pålitelig ytelse.
- Denne reduseringen har et temperaturområde på -20 grader til 400 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne rørarmaturen?
A. Bruk et mildt vaskemiddel og varmt vann. Skrubb området med en myk børste og skyll med rent vann. For å unngå tilstopping, bruk et avløpsrenser regelmessig og se etter lekkasjer.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 2x11/4 reduksjon?
A. Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du håndterer denne reduksjonsanordningen. Sørg for at området er godt ventilert og fritt for brennbare materialer. Ikke bruk verktøy som kan skape gnister eller åpne flammer i nærheten av reduksjonsrøret.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne reduksjonsanordningen?
A. Viktige faktorer inkluderer størrelse og type rør, trykkklassifiseringen, materialet og installasjonsinstruksjonene. Sørg for at reduksjonsventilen er kompatibel med andre rørleggerkomponenter.