Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METALTECH M-MBC8 Stillashjul 8 tommers lengde x 3-3/4 tommers bredde x 13-1/2 tommers høyde | AG9LCG 20TN20

METALTECH M-MBC8 Stillashjul 8 tommers lengde x 3-3/4 tommers bredde x 13-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AG9LCG Modell: M-MBC8Kryssref: 20TN20
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillas Caster
FinishGalvanisert
Lastekapasitet750 lb.
MaterialeStål / gummi
Antall sider0
Total høyde13.5 "
Total lengde8"
Samlet bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)24.38
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
METALTECH I-C1CAS5 Stillashjul 7-1/2 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde x 10 tommers høyde | AG9LCK 20TN27 I-C1CAS5Galvanisert350 lb.Stål / plast10 "7.5 "2.75 "1 094 NOK
METALTECH M-MBC8HD Stillashjul 4 tommers lengde stål 1000 lb. | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDNaturlig1000 lb.Stål13 "-14 "745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH M-MBC8 Stillashjul 8 tommers lengde x 3-3/4 tommers bredde x 13-1/2 tommers høyde
830NOK / enhet