Smartstairs
Smartstairs er et midlertidig byggetrappesystem. Dette systemet er teleskopisk, modulært og gjenbrukbart og kan justeres til forskjellige gulvhøyder. Den er ideell for bruk i industri-, kommersielle og boligbyggeplasser.
Metaltech ble grunnlagt i 1960 og har hovedkontor i Laval, Quebec, Canada, og har produsert stillaser for å sikre arbeidernes sikkerhet i konstruksjon, produksjon og vedlikeholdsapplikasjoner. Les mer
Metaltechs katalog inneholder stillaser i ulike orienteringer og materialer. Merkets bærbare stillaser er ANSI, CSA og OSHA-kompatible enheter som har stål/aluminiumkonstruksjon for høye styrke-til-vekt-forhold. De kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb og har rød emaljefinish for estetisk utseende og korrosjons- og kjemisk motstand. Metaltech stillastilbehør som utriggersett inkluderer støtteben og hjul for å gjøre ethvert stillas til en mobil enhet. Merkets verneskinner hold stillasene trygge og beskytt dem mot utilsiktet fall. Disse stålskinnene har pulverlakk eller galvanisert finish som sikrer motstand mot mekanisk skade og riper.
Noen Metaltech MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Werner & Bil-Jax modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Metaltech-produkter tilgjengelig.
Metaltech-produkter varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.
Disse stillasene har anti-skli plattformer for å unngå å skli og er ideelle for bruk i utendørs og våte forhold. De har dobbellåsende kraftige hjul for enkel portabilitet.
Metaltechs SaferStack-design øker sikkerheten ved å legge hver ramme inn i hverandre når de er stablet for lagring og transport. Denne utformingen forhindrer stablede rammer i å skli.
Smartstairs er et midlertidig byggetrappesystem. Dette systemet er teleskopisk, modulært og gjenbrukbart og kan justeres til forskjellige gulvhøyder. Den er ideell for bruk i industri-, kommersielle og boligbyggeplasser.
Ja, disse stillasene kan stables for å spare plass.
Glassfiber er et ikke-ledende, lett, inert materiale som motstår korrosjon, noe som gjør Metaltech glassfiberstillas perfekt for utendørs bruk.
Ja, disse stillasene kan tilpasses for å møte spesifikke jobbkrav. For eksempel kan ekstra avstivninger eller støtter legges til for å øke stabiliteten, eller spesialiserte plattformer/fester kan brukes til å støtte spesifikt verktøy eller utstyr.