Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METALTECH I-C1CAS5 Stillashjul 7-1/2 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde x 10 tommers høyde | AG9LCK 20TN27

METALTECH I-C1CAS5 Stillashjul 7-1/2 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde x 10 tommers høyde

På lager
Vare: AG9LCK Modell: I-C1CAS5Kryssref: 20TN27
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
1 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillas Caster
FinishGalvanisert
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål / plast
Antall sider0
Total høyde10 "
Total lengde7.5 "
Samlet bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9732
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.99
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
METALTECH M-MBC8 Stillashjul 8 tommers lengde x 3-3/4 tommers bredde x 13-1/2 tommers høyde | AG9LCG 20TN20 M-MBC8Galvanisert750 lb.Stål / gummi13.5 "8"3.75 "820NOK
METALTECH M-MBC8HD Stillashjul 4 tommers lengde stål 1000 lb. | AH8DEB 38HT71 M-MBC8HDNaturlig1000 lb.Stål13 "-14 "709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH I-C1CAS5 Stillashjul 7-1/2 tommers lengde x 2-3/4 tommers bredde x 10 tommers høyde
1 240 NOK / enhet