MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Farested Motor | AJ2NUW E503-P

MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Motor for farlig plassering

På lager
Vare: AJ2NUW Modell: 254TTGN16549Kryssreferanse: E503-P

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
KlasseKlasse I-gruppe C & D, klasse II-gruppe F & G
Effektivitet92.40%
VedleggstypeEPFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse254T
Forsterker med full belastning37.5/18.8
HP15
Hz60
IP Rating54
Motor TypeMotor med alvorlig belastning
MonteringstypeUBØYELIG
Total lengde23.5200
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.6250
Standarder og godkjenningerUL
Temp. KodeT3B
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.4
Skipets høyde (cm)49.38
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)81.92
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellSakHzEffektivitetsgruppeKabinettLeddlengdeLengde Mindre akselMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 364TTGS16536 Farested Motor 60 Hk 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-25.375 "3-faseRigid154 839 NOK
MARATHON MOTORER 365TTGS16540 Farested Motor 75 Hk 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-26.375 "3-faseRigid187 341 NOK
MARATHON MOTORER 143TTGN6526 Farested Motor 1 Hk 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid12 839 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farlig plassering Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 925 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 942 NOK
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig plassering Motor 3-fase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farlig motor50/60EECHelt lukket viftekjølt6"15.125 "3-faseBase28 487 NOK
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farlig sted Motor 3-fase Tefc 20 Hk T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"23.187 "3-faseFot94 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTGN16549 E503-P Motor for farlig plassering
34 981 NOK / enhet