MARATHON MOTORER 364TTGS16536 Farested Motor 60 Hk 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farlig beliggenhet Motor 60 hk 1780 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AC8EZW Modell: 364TTGS16536Kryssreferanse: 39P287 / E573A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

154 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame364T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning138/69
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel25.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringRigid
RPM på typeskilt1780
NEMA designB
Nominell effektivitet95%
Total lengde31.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2.375 "
Aksel lengde5.875 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 484.2
Skipets høyde (cm)68.15
Skipets lengde (cm)114
Skipets bredde (cm)99.7
HS kode8501528040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Marathon 364TTGSI6536 (E573A) motor for farlig plassering hindrer en intern motoreksplosjon fra å antenne brennbare omgivelser.

Egenskaper:

  • Marathon Motors 364TTGSI6536 motor for farlig plassering har en lagerbeskyttelsesringdesign for å opprettholde elektrisk kontakt mellom mikrofibrene og motorakselen.
  • Det hjelper også med å avlede skadelige akselspenninger.
  • Den har et MAX GUARD klasse F isolasjonssystem for å tilby ubegrenset ledningslengde mellom frekvensomformeren og motoren.
  • Denne enheten har en stiv støpejernskonstruksjon for å sikre minimal vibrasjon.
  • Motoren er epoksylakkert for forbedret kjemisk beskyttelse og holdbarhet.
  • Den leveres med forlenget smørerør og normalt lukkede termostater som må kobles til kontrollkretser for uovertruffen effekttetthet.
  • Denne eksplosjonssikre viftekjølte motoren (EPFC) kan kjøre med en maksimal hastighet på 1780 rpm.
  • Den tillater stiv bunnmontering og fungerer godt ved en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius.
  • Den leverer konstant kraft med en kontinuerlig driftssyklus og 3-fase drift, noe som sikrer jevn ytelse.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Q. Hvilket selskap lager Marathon Electric-motorer?

A. Marathon Electric er en del av Regal Rexnord-familien av selskaper.

Produktvarianter

ProduktModellSakHzEffektivitetsgruppeKabinettLeddlengdeLengde Mindre akselMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 365TTGS16540 Farested Motor 75 Hk 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-26.375 "3-faseRigid187 341 NOK
MARATHON MOTORER 143TTGN6526 Farested Motor 1 Hk 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid12 839 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farlig plassering Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 925 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 942 NOK
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig plassering Motor 3-fase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farlig motor50/60EECHelt lukket viftekjølt6"15.125 "3-faseBase28 487 NOK
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farlig sted Motor 3-fase Tefc 20 Hk T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"23.187 "3-faseFot94 495 NOK
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Farested Motor 3-fase Tefc 50 Hk T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"25.125 "3-faseFot126 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farlig beliggenhet Motor 60 hk 1780 o / min 230 / 460v
154 839 NOK / enhet