MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig plassering Motor 3-fase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Tefc 5 Hk T3b

På lager
Vare: AE6YHN Modell: 184TTGN6501Kryssref: 5VYF5 / U061A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEEC
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame182 / 4T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning13.2-11.8/5.9
Farlig plasseringsklasse1 D / 2 F, G
HP5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel15.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt3505
NEMA designB
Nominell effektivitet88.5%
Total lengde17.875 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter maraton - U061 / 184TTGS4001

Produktvarianter

ProduktModellSakHzEffektivitetsgruppeKabinettLeddlengdeLengde Mindre akselMotor TypeMonteringPris
MARATHON MOTORER 364TTGS16536 Farested Motor 60 Hk 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-25.375 "3-faseRigid154 839 NOK
MARATHON MOTORER 365TTGS16540 Farested Motor 75 Hk 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt-26.375 "3-faseRigid187 341 NOK
MARATHON MOTORER 143TTGN6526 Farested Motor 1 Hk 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid12 839 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farlig plassering Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 925 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farlig plassering Motor 2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farlig motor50/60PremiumHelt lukket viftekjølt--3-faseRigid15 942 NOK
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farlig sted Motor 3-fase Tefc 20 Hk T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farlig motor60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"23.187 "3-faseFot94 495 NOK
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Farested Motor 3-fase Tefc 50 Hk T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Farlig motor50/60NEMA PremiumHelt lukket viftekjølt8"25.125 "3-faseFot126 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farlig beliggenhet Motor 3-fase Tefc 5 Hk T3b
28 487 NOK / enhet