SQUARE D DU324RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 200 Amps AC | AH2NMD 2CL87

SQUARE D DU324RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 200 Amp AC

På lager
Vare: AH2NMD Modell: DU324RBKryssreferanse: 2CL87

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC200
Kontakt skjema3PST
Dybde6.2 "
Dutygeneral
Høyde28.2 "
HP60 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning240 VAC
Bredde13.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.1825
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)49.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "1 477 NOK
SQUARE D DU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 000 NOK
SQUARE D DU321RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 386 NOK
SQUARE D DU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 477 NOK
SQUARE D DU322RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "3 499 NOK
SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "3 506 NOK
SQUARE D DU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DU324RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 200 Amp AC
11 113 NOK / enhet