MARATHON MOTORS 056C17D2098 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1/2 Hk 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012

MARATHON MOTORS 056C17D2098 Generell bruk Motorkondensator-start / induksjonsløp 1/2 Hk 60 Hz

På lager
Vare: AF6NHV Modell: 056C17D2098Kryssref: 19YW50 / S012

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.0/4.5
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet60
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)20.47
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)23.19
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start59.53 679 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Generell motor Delfase 1/4 Hk 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Delt fase52.52 010 NOK
MARATHON MOTORER 048S17D2090 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006 048S17D20901 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delt fase57.52 839 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delt fase57.52 902 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 3/4 Hk 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start705 347 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1 Hp 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Kondensator-start707 035 NOK
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Delt fase603 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2098 Generell bruk Motorkondensator-start / induksjonsløp 1/2 Hk 60 Hz
4 214 NOK / enhet