MARATHON MOTORS Spesialmotorer, enfaset, dryppsikker, stiv base


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1725 , Fase: 1 , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.00
StilModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris (eks. mva)
A
048S17D2090
1 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delt fase57.52 484 NOK
B
048S17D2089
1 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Delt fase52.52 068 NOK
C
048S17D2113
1 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delt fase57.52 557 NOK
D
048C17D2023
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start59.53 365 NOK
E
056C17D2098
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start603 851 NOK
F
056C17D5319
2 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Kondensator-start706 454 NOK
G
056S17D2066
2"569.21151/28.25 "Delt fase602 522 NOK
H
056C17D2054
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 862 NOK
I
056S17D2046
2"569.21151/28.25 "Delt fase602 903 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?