MARATHON MOTORER 048S17D2090 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz

På lager
Vare: AF6NHM Modell: 048S17D2090Kryssref: 19YW43 / S006

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet57.5
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 9 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start59.53 679 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Generell motor Delfase 1/4 Hk 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Delt fase52.52 010 NOK
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Delt fase57.52 902 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 3/4 Hk 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start705 347 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1/2 Hk 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start604 214 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Generell motorkondensator-start / induksjonskjøring 1 Hp 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Kondensator-start707 035 NOK
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Generell motor Delfase 1/2 Hk 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Delt fase603 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2090 Generell motor Delfase 1/3 Hk 60 Hz
2 839 NOK / enhet