Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC TD-88161 Timer Relé, 1-1023 Hr, 8 Pins, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5

MACROMATIC TD-88161 Timer-relé, 1-1023 timer, 8 pins, 10A, SPDT 240V

På lager
Vare: AE9VCD Modell: TD-88161Kryssreferanse: 6MPP5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole VA-vurdering2
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse, Intervall på, Blinker (Av først), Blinker (På første), Av Forsinkelse, Enkeltbilde, Vakthund, Enkeltbilde (bakkant), Utløst på forsinkelse, Gjenta syklus (Av først), Gjenta syklus (På første) , Forsinket intervall, utløst forsinket intervall, på forsinkelse / av
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling1023 hr.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner15
Driftsfunksjoner1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 andre
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingBase TypeSpole voltMonteringAntall funksjonerSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
MACROMATIC TD-88162 Timer Relé, 1-1023 Hr, 8 Pins, 10A, SPDT 120V AC/DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 hr.Octal120 VAC/DCKoble til155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT882NOK
MACROMATIC TD-88168 Timer Relé, 1-1023 Hr, 8 Pins, 10A, SPDT 24V AC/DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 hr.Octal24 VAC/DCKoble til155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT882NOK
MACROMATIC TE-8812U Timer Relé, 10 Dager, 8 Pins, 16A, 12/240V AC/DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 dagerIKKE RELEVANT12 til 240 VAC / DCDIN-skinne10IKKE RELEVANT15ADPDT841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TD-88161 Timer-relé, 1-1023 timer, 8 pins, 10A, SPDT 240V
882NOK / enhet