WATTS B6400-serien standard portkuleventiler


filtre
Body Material: Bronse , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: B6400 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellPorttypemontertKulematerialeSetematerialeAksematerialeStammen Typemoment~~POS=TRUNCVentildesignPris (eks. mva)
A
B6400-SS-XH 1/2
--------2 132 NOK
RFQ
A
B6400-SS-XH 2
--------8 347 NOK
RFQ
B
B6400-LL 1/4
FullNeiForkrommet messingDurafillMessingBlowout-bevis603-Piece1 537 NOK
C
B6400-SS-SH
standardJaForkrommet messingDurafillMessingBlowout-bevis3202-Piece8 053 NOK
D
B6400-LL 2
standard-Forkrommet messingDurafillMessingBunnbelastet utblåsningssikker320 tommer-5 374 NOK
RFQ
C
B6400-SS 1/4
standardNei316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis602-Piece1 379 NOK
E
B6400-SS 1/2
standard-316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis60 tommer-1 430 NOK
RFQ
F
B6400 1 1/2
standardNeiForkrommet messingDurafillMessingBunnbelastet utblåsningssikker2502-Piece2 290 NOK
E
B6400-LC-SE 1 1/2
standard-MessingJomfru PTFEMessingBlowout-bevis250 tommer-5 461 NOK
RFQ
A
B6400-SS-XH 3
standard-316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis600 tommer-33 579 NOK
RFQ
C
B6400-SS-XH 4
standardJa316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis800 tommer2-Piece37 051 NOK
RFQ
G
B6400-LC-SE 1/4
standardNeiForkrommet messingJomfru PTFEMessingBlowout-bevis602-Piece2 116 NOK
D
B6400-SS-LL 1
standardNeiForkrommet messingDurafillMessingBlowout-bevis150 tommer2-Piece3 321 NOK
D
B6400-LL 1 1/4
standard-Forkrommet messingDurafillMessingBlowout-bevis200 tommer-3 741 NOK
RFQ
E
B6400-SE-LC
standard-Forkrommet messingJomfru PTFEMessingBlowout-bevis320 tommer-6 452 NOK
RFQ

B6400-serien standard portkuleventiler

Watts B6400-seriens standard portkuleventiler er ideelle for balansering og struping av ikke-slipende væsker som brukes i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har en bronsekropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene kan betjenes ved temperaturer fra -55 til 450 grader F. De er utstyrt med kuler av rustfritt stål/messing for å sikre jevn drift og forhindre oppbygging av rusk eller forurensninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?