Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B6400 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB2RLH 0393720

WATTS B6400 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: CB2RLH Modell: B6400 1 1/2Kryss Ref: 0393720

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorJa
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieB6400
Min. Temp.-55 grader F
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeDurafill
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC250
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellPorttypemontertKulematerialeSetematerialeAksematerialeStammen Typemoment~~POS=TRUNCVentildesignPris
WATTS B6400-SS-SH Kuleventil, 2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHstandardJaForkrommet messingDurafillMessingBlowout-bevis3202-Piece8 053 NOK
WATTS B6400-SS-XH 3 kuleventil, 3 tommers størrelse, 2 deler, bronse | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3standard-316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis600 tommer-33 579 NOK
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4standardJa316 rustfritt stålDurafill316 rustfritt stålBlowout-bevis800 tommer2-Piece37 051 NOK
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 1/2 standard port kuleventil, aktuator monteringspute, 1/2 tomme størrelse, bronse, pakke med 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------2 132 NOK
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 2 standard port kuleventil, aktuator monteringspute, 2 tommers størrelse, bronse, pakke med 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------8 347 NOK
RFQ
WATTS B6400-LL 2 kuleventil, 2 tommers størrelse, 2 deler, bronse | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2standard-Forkrommet messingDurafillMessingBunnbelastet utblåsningssikker320 tommer-5 374 NOK
RFQ
WATTS B6400-LC-SE 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 120 grader. F Maks. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4standardNeiForkrommet messingJomfru PTFEMessingBlowout-bevis602-Piece2 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B6400 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi
2 290 NOK / enhet