Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 475G31 Miniatyrlysrør, lysrør | CR9RNL

LUMAPRO 475G31 Miniature Fluorescent Bulb, Fluorescent

På lager
Vare: CR9RNL Modell: 475G31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende pære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
LUMAPRO 475G30 Miniatyrlysrør, Fluorescerende, T5, Miniatyr Bi-Pin, 6W LFL, 6W Watt | CR9RNM 475G30Fluorescerende pære198NOK
LUMAPRO 475G29 Miniatyrlysrør, Fluorescerende, T5, Miniatyr Bi-Pin, 8W LFL, 8W Watt | CR9RNN 475G29Fluorescerende pære1103NOK
LUMAPRO 475G43 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNP 475G43Miniatyr halogenpære144NOK
LUMAPRO 475G44 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNQ 475G44Miniatyr halogenpære147NOK
LUMAPRO 475G37 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNR 475G37Miniatyr halogenpære153NOK
LUMAPRO 475G41 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit, 50W INC | CR9RNT 475G41Miniatyr halogenpære153NOK
LUMAPRO 475G46 miniatyrhalogenpære, halogen, T4, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNU 475G46Miniatyr halogenpære181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 475G31 Miniature Fluorescent Bulb, Fluorescent
226NOK / enhet