Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0-60037S0-025P Tommelskruespad 6-32 3/8 Lengde, 25PK | AD7LDM 4FAC7

APPROVED VENDOR TSI0-60037S0-025P Tommelskruespad 6-32 3/8" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7LDM Modell: TSI0-60037S0-025PKryssreferanse: 4FAC7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.31 til 0.33 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.29 til 0.31 "
Lengde3 / 8 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.23 til 0.25 "
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-60037S0-025P Tommelskruespad 6-32 3/8" Lengde, 25PK
155NOK /pakke