A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Dybde: 42-15 / 16 " , Høyde: 40.25 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 21-1 / 2 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 21.5 " , Uttaksbredde: 15.875 " , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 10.031 " , Bredde: 34.5 "
Vifte 20 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart/trefasemotor og har et bakoverskråstilt stålhjul på 20 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1130 til 1865 o/min.