DAYTON 7H176 Vifte 20 tommer | AF3KRR

DAYTON 7H176 Blåser 20 tommer

På lager
Vare: AF3KRR Modell: 7H176

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1865
CFM @ 0.250-inn. SP9397
CFM @ 0.500-inn. SP9262
CFM @ 0.750-inn. SP9122
CFM @ 1.000-inn. SP8977
CFM @ 1.250-inn. SP8827
CFM @ 1.500-inn. SP8671
CFM @ 2.000-inn. SP8339
CFM @ 2.500-inn. SP7976
CFM @ 3.000-inn. SP7574
dBA @ 5 føtter78
Dybde42-15 / 16 "
Forsterker med full belastning19.2/9.6
Høyde40.25 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.21-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP6.64
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme213T
Motor HP7.5
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde21.5 "
Utløpsbredde15.875 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.031 "
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 218.5425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H146 Vifte 20 tommer | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ55 178 NOK
DAYTON 7H172 Vifte 20 tommer | AF3KRM 7H172-11305551-684.4/2.21.49145T54 325 NOK
DAYTON 7H173 Vifte 20 tommer | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T55 455 NOK
DAYTON 7H174 Vifte 20 tommer | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T58 638 NOK
DAYTON 7H175 Vifte 20 tommer | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T58 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H176 Blåser 20 tommer
65 676 NOK / enhet