Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 475G46 miniatyrhalogenpære, halogen, T4, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNU

LUMAPRO 475G46 miniatyrhalogenpære, halogen, T4, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit

På lager
Vare: CR9RNU Modell: 475G46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr halogenpære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
LUMAPRO 475G31 Miniatyrlysrør, lysrør | CR9RNL 475G31Fluorescerende pære1226NOK
LUMAPRO 475G30 Miniatyrlysrør, Fluorescerende, T5, Miniatyr Bi-Pin, 6W LFL, 6W Watt | CR9RNM 475G30Fluorescerende pære198NOK
LUMAPRO 475G29 Miniatyrlysrør, Fluorescerende, T5, Miniatyr Bi-Pin, 8W LFL, 8W Watt | CR9RNN 475G29Fluorescerende pære1103NOK
LUMAPRO 475G43 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNP 475G43Miniatyr halogenpære144NOK
LUMAPRO 475G44 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNQ 475G44Miniatyr halogenpære147NOK
LUMAPRO 475G37 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit | CR9RNR 475G37Miniatyr halogenpære153NOK
LUMAPRO 475G41 miniatyrhalogenpære, halogen, T3, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit, 50W INC | CR9RNT 475G41Miniatyr halogenpære153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 475G46 miniatyrhalogenpære, halogen, T4, 2-pins, 3000 til 3999K, varmhvit
81NOK / enhet