LOVEJOY 68514472248 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AN8KEC 72248 / GS 42 SPIDER 64D GRØNN

LOVEJOY 68514472248 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve

Vare: AN8KEC Modell: 68514472248Cross Ref: 72248 / GS 42 SPIDER 64D GRØNN
1 734 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil0.8 grader
Aksial feiljustering+0.078" til -0.039"
Klemmestil Hub Maks. Hastighet4000 rpm
FARGEGrønn
KoblingsboltstørrelseM8
Kubikkcentimeter11.0502 Cu.In.
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon HD3.74 "
Dimensjon TH0.16 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Dynamisk vridningsstivhet610207 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring1.97 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet8050 rpm
MaterialeUretan
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+0.078 -0.039"
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-30 grader til 248 grader F
Maks. Moment9912 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment4956 tommer
Normalt temperaturområde-20 grader til 230 grader F
Utenfor Dia.3.74 "
Radial feiljustering0.004 "
Radiell stivhet41548 tommer
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Angi plassering av skruestilkobling0.79 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.79 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet5000 rpm
Shore hardhet64 Shore D
Edderkopp utvendig diameter3.74 "
Edderkopp størrelse42
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.79 "
EdderkopptypeGS
Statisk vridningsstivhet244083 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
Stilsolid
temp-20 til 230 grader F.
Temp. Område-30 til 248 grader F.
Tykkelse0.79 "
Volum11.0502 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF 6851446725842UretanGul2345 tommerGSsolid13887 tommerM8747NOK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX 6851446725738UretanRød2876 tommerGSsolid25146 tommerM8531NOK
LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224UretanGul309.8 tommerGSsolid8458 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472248 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve
1 734 NOK / enhet