LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL

LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve

Vare: AL7RXA Modell: 68514467252Cross Ref: 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL
357NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil9 grader
Aksial feiljustering+0.055" til -0.019"
Bolthullstørrelse0.55 "
Klemmestil Hub Maks. Hastighet6950 rpm
FARGEGul
KoblingsboltstørrelseM6
Kubikkcentimeter2.566 Cu.In.
Dimensjon CL0.08 "
Dimensjon HD2.17 "
Dimensjon TH0.12 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.08 "
Dynamisk vridningsstivhet38019 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring1.18 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet13800 rpm
MaterialeUretan
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+0.055 -0.019"
Maks. Kjede1.25 "
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-50 grader til 248 grader F
Maks. Moment619.5 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment309.8 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader til 194 grader F
Utenfor Dia.2.16 "
Radial feiljustering0.005 "
Radiell stivhet8458 tommer
Skrue Gjenge Dia.# 10-24
Gjenge per tomme# 10-24
Sett skruestørrelse10-24
Angi plassering av skruestilkobling0.39 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.39 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet8850 rpm
Shore hardhet92 Shore A
Edderkopp utvendig diameter2.16 "
Edderkopp størrelse24
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.55 "
EdderkopptypeGS
Statisk vridningsstivhet12673 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
Stilsolid
temp-40 til 194 grader F.
Temp. Område-50 til 248 grader F.
Tykkelse0.55 "
typenKjeve
Volum2.566 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF 6851446725842UretanGul2345 tommerGSsolid13887 tommerM8747NOK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX 6851446725738UretanRød2876 tommerGSsolid25146 tommerM8531NOK
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, uretan, rød | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RØD 6851446725119UretanRød150.5 tommerGSsolid11487 tommerM6278NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve
357NOK / enhet