Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF

LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul

På lager
Vare: AJ2XCF Modell: 68514467258
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
747NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering+0.078" til -0.039"
Bolthullstørrelse0.79 "
Klemmestil Hub Maks. Hastighet4000 rpm
FARGEGul
KoblingsboltstørrelseM8
Kubikkcentimeter11.0502 Cu.In.
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon HD3.74 "
Dimensjon TH0.16 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Dynamisk vridningsstivhet128236 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring1.97 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet8050 rpm
MaterialeUretan
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+0.078 -0.039"
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet4000 RPM
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-50 grader til 248 grader F
Maks. Moment4690 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment2345 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader til 194 grader F
Utenfor Dia.3.74 "
Radial feiljustering0.007 "
Radiell stivhet13887 tommer
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Angi plassering av skruestilkobling0.79 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.79 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet5000 rpm
Shore hardhet92 Shore A
Speed4000 rpm
Edderkopp utvendig diameter3.74 "
Edderkopp størrelse42
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.79 "
EdderkopptypeGS
Statisk vridningsstivhet55755 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
Stilsolid
temp-40 til 194 grader F.
Temp. Område-50 til 248 grader F.
Tykkelse0.79 "
typenKjeve
Volum11.0502 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX 6851446725738UretanRød2876 tommerGSsolid25146 tommerM8531NOK
LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224UretanGul309.8 tommerGSsolid8458 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, uretan, rød | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RØD 6851446725119UretanRød150.5 tommerGSsolid11487 tommerM6278NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul
747NOK / enhet