Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød

På lager
Vare: AJ2XFX Modell: 68514467257
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
531NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
Vinkelfeil0.9 grader
Aksial feiljustering+0.070" til -0.027"
Klemmestil Hub Maks. Hastighet4750 rpm
FARGERød
KoblingsboltstørrelseM8
Kubikkcentimeter7.0449 Cu.In.
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon HD3.15 "
Dimensjon TH0.16 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Dynamisk vridningsstivhet190151 in.-lbs./rad
Lengde gjennom boring1.77 "
Låsenhet Style Hub Maks. Hastighet9550 rpm
MaterialeUretan
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+0.070 -0.027"
Maks. Kjede1.75 "
Maks. Hastighet4750 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-40 grader til 248 grader F
Maks. Moment5752 tommer
Min. Kjedesolid
Nominelt dreiemoment2876 tommer
Normalt temperaturområde-30 grader til 194 grader F
Utenfor Dia.3.15 "
Radial feiljustering0.005 "
Radiell stivhet25146 tommer
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Angi plassering av skruestilkobling0.59 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.59 "
Sett skruestilnav maks. Hastighet5950 rpm
Shore hardhet98 Shore A
Speed4750 rpm
Edderkopp utvendig diameter3.15 "
Edderkopp størrelse38
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.71 "
EdderkopptypeGS
Statisk vridningsstivhet63366 in.-lbs./rad
Lagerstørrelser14 til 55
Stilsolid
temp-30 til 194 grader F.
Temp. Område-40 til 248 grader F.
Tykkelse0.71 "
Volum7.0449 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEStilRadiell stivhetKoblingsboltstørrelsePris
LOVEJOY 68514467258 Elastomer edderkopp, gul | AJ2XCF 6851446725842UretanGul2345 tommerGSsolid13887 tommerM8747NOK
LOVEJOY 68514467252 Kjevekobling edderkopp og element, uretan, lukket senter, buet kjeve | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224UretanGul309.8 tommerGSsolid8458 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428UretanGul840.8 tommerGSsolid10173 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RØD 6851446725324UretanRød531 tommerGSsolid14630 tommerM6357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan, rød | AM7KTT 67261 / GS 48 RØD EDDERKOPP 6851446726148UretanRød4646 tommerGSsolid33890 tommerM10992NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528UretanRød1416 tommerGSsolid18288 tommerM8396NOK
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Kjevekoblingsedderkopp, med element, tett senter, uretan, rød | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RØD 6851446725119UretanRød150.5 tommerGSsolid11487 tommerM6278NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514467257 Elastomer edderkopp, rød
531NOK / enhet