LOVEJOY 68514471714 Spindel med kjevekobling, med element og ring, uretan

Vare: AM7BYF Modell: 68514471714Kryss Ref: 71714 / CS 285 EDDERKOPP IN-SHEAR 6 PIN
8 379 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGS-serien edderkopp
FARGEBlå
Kobling Nominelt dreiemoment18760 tommer
KoblingsstørrelseCS285
KoblingstypeKjeve i skjær
Kubikkcentimeter88.209 Cu.In.
Dimensjon G3.19 "
Dimensjon HD6.5 "
Dimensjon W2.97 "
Navstil1
Lengde gjennom boring3.75 "
MaterialeUretan
Maks. Kjede4"
Maks. Hastighet2300 rpm
Maks. Moment37500 tommer
Min. Kjede1.250 "
Normalt temperaturområde-30 grader. til 200 grader. F
Utenfor Dia.8.5 "
Total lengde10.69 "
Ringdybde10 "
Ringhøyde2.97 "
Edderkopp utvendig diameter8.5 "
EdderkopptypeGS
StilPakk
Tråd Dia.5/8 "-11
Trådstørrelse5 / 8-11
Tråder per tomme5/8 "-11
Volum88.209 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialeKoblingsstørrelseKobling Nominelt dreiemomentStilKoblingsTYPEFARGEKubikkcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs dreiemoment | AJ2WZG 685144717102UretanLS1902920 tommerPakkKjeve i skjærBlå16.0825 Cu.In.2 086 NOK
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs dreiemoment | AJ2XFE 685144717081UretanLS1101090 tommerPakkKjeve i skjærBlå8.41 Cu.In.965NOK
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061UretanLS090, LS095335 tommerPakkKjeve i skjærBlå1.8944 Cu.In.693NOK
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs dreiemoment | AJ2XFY 685144717091UretanLS1501810 tommerPakkKjeve i skjærBlå13.714 Cu.In.1 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Spindel med kjevekobling, med element og ring, uretan
8 379 NOK / enhet