Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs dreiemoment

På lager
Vare: AJ2WZG Modell: 68514471710
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
2 086 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdderkopp i skjær
FARGEBlå
Kobling Nominelt dreiemoment2920 tommer
KoblingsstørrelseLS190
KoblingstypeKjeve i skjær
Kubikkcentimeter16.0825 Cu.In.
Dimensjon G1.94 "
Dimensjon HD4"
Dimensjon W1.71 "
Navstil2
Lengde gjennom boring1.94 "
MaterialeUretan
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet4300 rpm
Maks. Moment5830 tommer
Min. Kjede0.750 "
Normalt temperaturområde-30 grader. til 200 grader. F
Utenfor Dia.4.5 "
Total lengde5.82 "
Ringdybde5.5 "
Ringhøyde1.71 "
Speed4300 rpm
Edderkopp utvendig diameter4.5 "
EdderkopptypeLS
StilPakk
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådstørrelse1 / 2-13
Tråder per tomme1/2 "-13
Volum16.0825 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialeKoblingsstørrelseKobling Nominelt dreiemomentStilKoblingsTYPEFARGEKubikkcentimeterPris
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs dreiemoment | AJ2XFE 685144717081UretanLS1101090 tommerPakkKjeve i skjærBlå8.41 Cu.In.1 075 NOK
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061UretanLS090, LS095335 tommerPakkKjeve i skjærBlå1.8944 Cu.In.693NOK
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs dreiemoment | AJ2XFY 685144717091UretanLS1501810 tommerPakkKjeve i skjærBlå13.714 Cu.In.1 392 NOK
LOVEJOY 68514471714 Kjevekoblingsedderkopp, med element og ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PINS 685144717141UretanCS28518760 tommerPakkKjeve i skjærBlå88.209 Cu.In.8 379 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs dreiemoment
2 086 NOK / enhet