Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane

På lager
Vare: AJ2XFJ Modell: 68514471706
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
693NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdderkopp i skjær
FARGEBlå
Kobling Nominelt dreiemoment335 tommer
KoblingsstørrelseLS090, LS095
KoblingstypeKjeve i skjær
Kubikkcentimeter1.8944 Cu.In.
Dimensjon W0.83 "
Navstil1
MaterialeUretan
Normalt temperaturområde-30 grader. til 200 grader. F
Ringdybde2.75 "
Ringhøyde0.83 "
EdderkopptypeLS
StilPakk
Volum1.8944 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialeKoblingsstørrelseKobling Nominelt dreiemomentStilKoblingsTYPEFARGEKubikkcentimeterPris
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs dreiemoment | AJ2WZG 685144717102UretanLS1902920 tommerPakkKjeve i skjærBlå16.0825 Cu.In.2 086 NOK
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs dreiemoment | AJ2XFE 685144717081UretanLS1101090 tommerPakkKjeve i skjærBlå8.41 Cu.In.965NOK
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs dreiemoment | AJ2XFY 685144717091UretanLS1501810 tommerPakkKjeve i skjærBlå13.714 Cu.In.1 392 NOK
LOVEJOY 68514471714 Kjevekoblingsedderkopp, med element og ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PINS 685144717141UretanCS28518760 tommerPakkKjeve i skjærBlå88.209 Cu.In.8 379 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pins, Jaw In-ShearBlue, Urethane
693NOK / enhet