LOVEJOY 68514455473 Koblingsnav, H4067 Koblingsstørrelse, 3-1/4 tommer grov lagerboring

Vare: CJ8PAX Modell: 68514455473

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore SizeNA
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseH4067
KoblingstypeH
Dimensjon HD9.750 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
Navlengde9.130 "
Navstil3
Lengde gjennom boring6.250 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede6.250 "
Maks. Hastighet1800 rpm
Min. Kjede3.250 "
Nominelt dreiemoment88224 tommer
Antall kjever7
Utenfor Dia.13.250 "
Nominell HP ved 1,200 o / min1680 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min2520 hk
Nominell HP ved 100 o / min140 hk
Grov lagerboring3 1 / 4 "
System for målingImperial
Volum1602.88563 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.86

Produktvarianter

ProduktModellNominelt dreiemomentKoblingsstørrelseDimensjon HDUtenfor Dia.Nominell HP ved 1,200 o / minNominell HP ved 1,800 o / minNominell HP ved 100 o / minGrov lagerboringPris
LOVEJOY 68514448070 Koblingsnav, H3067 Kobling, 2 1/8 tommer grov lagerboring | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------31 434 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Koblingsnav, H3667 Koblingsstørrelse, 3 tommer grov lagerboring | CJ8PAV 6851444787864812 tommerH36678.750 "120 "1236 hk1851 hk103 hk3"-
RFQ
LOVEJOY 68514450883 Koblingsnav, H3567 Koblingsstørrelse, 2-5/8 tommer grov lagerboring | CJ8PAW 6851445088346632 tommerH35677.750 "110 "888 hk1332 hk74 hk2 5 / 8 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Koblingsnav, H4567 Koblingsstørrelse, 3-1/2 tomme grov lagerboring | CJ8PAY 68514455477119700 tommerH456710.750 "14.500 "2280 hk-190 hk3 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514455473 Koblingsnav, H4067 Koblingsstørrelse, 3-1/4 tommer grov lagerboring