LOVEJOY 68514450883 Koblingsnav, H3567 Koblingsstørrelse, 2-5/8 tommer grov lagerboring

Vare: CJ8PAW Modell: 68514450883

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore SizeNA
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseH3567
KoblingstypeH
Dimensjon HD7.750 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
Navlengde7.380 "
Navstil3
Lengde gjennom boring5"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede5"
Maks. Hastighet2100 rpm
Min. Kjede2.625 "
Nominelt dreiemoment46632 tommer
Antall kjever7
Utenfor Dia.110 "
Nominell HP ved 1,200 o / min888 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1332 hk
Nominell HP ved 100 o / min74 hk
Grov lagerboring2 5 / 8 "
System for målingImperial
Volum892.98000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.0495

Produktvarianter

ProduktModellNominelt dreiemomentKoblingsstørrelseDimensjon HDUtenfor Dia.Nominell HP ved 1,200 o / minNominell HP ved 1,800 o / minNominell HP ved 100 o / minGrov lagerboringPris
LOVEJOY 68514448070 Koblingsnav, H3067 Kobling, 2 1/8 tommer grov lagerboring | AL9WPL 48070 68514448070-H3067------31 434 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514447878 Koblingsnav, H3667 Koblingsstørrelse, 3 tommer grov lagerboring | CJ8PAV 6851444787864812 tommerH36678.750 "120 "1236 hk1851 hk103 hk3"-
RFQ
LOVEJOY 68514455473 Koblingsnav, H4067 Koblingsstørrelse, 3-1/4 tomme grov lagerboring | CJ8PAX 6851445547388224 tommerH40679.750 "13.250 "1680 hk2520 hk140 hk3 1 / 4 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455477 Koblingsnav, H4567 Koblingsstørrelse, 3-1/2 tomme grov lagerboring | CJ8PAY 68514455477119700 tommerH456710.750 "14.500 "2280 hk-190 hk3 1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514450883 Koblingsnav, H3567 Koblingsstørrelse, 2-5/8 tommer grov lagerboring